Motion
NSTU-GTM-103

DODGE
NSTU-GTM-103

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente étroite - montage latéral, alésage 1-3/16 po, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03711640
N° MFRNSTU-GTM-103
Prix318.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NSTU-GTM-103

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente étroite - montage latéral, alésage 1-3/16 po, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03711640
N° MFRNSTU-GTM-103
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
Prix318.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.62 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6200 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.1875 po
  • Taille de la monture Take Up
    NS-308
  • Poids
    2.94 lb

Détails

  • Série de roulements
    Série 207
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    136161
  • Vitesse maximale
    6300 tr/min
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782475989010

Aperçu

Description du fabricant
NSTU-GTM-103 136161