Motion
XTCE025C10A
Contacteur Eaton Cutler-Hammer FVNR CEI - 25 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI03713126
N° MFRXTCE025C10A
Prix299.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur Eaton Cutler-Hammer FVNR CEI - 25 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI03713126
N° MFRXTCE025C10A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix299.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    45 mm

Détails

  • Intensité nominale
    25 A
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Configuration des contacts
    1NO
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
XTCE025C10A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté