Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé de service - 65 mm, clé à extrémité simple, 30 °, décalée, 242.1 mm OAL, fini chrome
N° D’ARTICLE MI03714534
N° MFR1265MM

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    7.9 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    88.9 mm
  • Longueur totale
    242.1 mm
  • Taille de la clé
    65 mm

Détails

  • Angle de décalage
    30 °
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Catalogue du fabricant
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
1265MM WR;SERV;ANG;CH;65MM
  • Manche court à motif mince
  • Pour écrous de presse-étoupe, contre-écrous et raccords
  • Également appelé clé de pompe
  • Fini chrome satiné
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté