Motion
SPBP-31
Partie du moyeu de la goupille de cisaillement - Bague de goupille de cisaillement, pour utilisation avec : SPH-31, 22.5000 po de diamètre extérieur, 12.9375 po de longueur
N° D’ARTICLE MI03714563
N° MFRSPBP-31
Prix129.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Partie du moyeu de la goupille de cisaillement - Bague de goupille de cisaillement, pour utilisation avec : SPH-31, 22.5000 po de diamètre extérieur, 12.9375 po de longueur
N° D’ARTICLE MI03714563
N° MFRSPBP-31

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix129.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la bride
    22-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    10-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    22.5000 po
  • Longueur totale
    12.9375 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.3125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    1.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.5 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Numéro du concentrateur
    SPH-31
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950077031
  • Matériel
    Acier trempé
  • Type de pièce
    Bague de goupille de cisaillement

Aperçu

Description du fabricant
SPBP-31 BAGUE DE GOUPILLE DE CISAILLEMENT
  • Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
  • Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté