Motion
SPC-17
Pièce de moyeu de goupille de cisaillement - Collier de sécurité, pour utilisation avec : SPH-17, 5.2500 po de diamètre extérieur, 2.4375 po de longueur
N° D’ARTICLE MI03714564
N° MFRSPC-17
Prix135.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce de moyeu de goupille de cisaillement - Collier de sécurité, pour utilisation avec : SPH-17, 5.2500 po de diamètre extérieur, 2.4375 po de longueur
N° D’ARTICLE MI03714564
N° MFRSPC-17
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
Prix135.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la bride
    5-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Longueur totale
    2.4375 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.0625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.5 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Numéro du concentrateur
    SPH-17
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950049915
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Collier de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
SPC-17 COLLIER À GOUPILLE DIAPHANE
  • Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
  • Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté