Motion
CE6B-P-H
3X13 5/8IN ARBRE D’EXTRÉMITÉ DUR
N° D’ARTICLE MI03714942
N° MFRCE6B-P-H
Prix429.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3X13 5/8IN ARBRE D’EXTRÉMITÉ DUR
N° D’ARTICLE MI03714942
N° MFRCE6B-P-H
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
Prix429.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.7813 po
  • Longueur totale
    13.625 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.6250 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    oui
  • Numéro CUP du fabricant
    697950693491
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de boulons
    2
  • Type de pièce
    Arbre d’extrémité
  • Composants connexes
    CCB6-H, vis

Aperçu

Description du fabricant
CE6B-P-H ARBRE D'EXTRÉMITÉ RIGIDE 3 PO X 13 5/8 PO
  • Les arbres d’extrémité servent à soutenir la section du convoyeur d’extrémité et sont donc généralement fournis en acier laminé à froid.
  • Les arbres d’extrémité sont percés pour faciliter l’assemblage et les tolérances diamétriques de fermeture sont maintenues pour un fonctionnement adéquat des roulements.
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté