Motion
5050 3 3/4
Coussinet de verrouillage conique - série 5050 , 3.7500 po de diamètre, 7/8 x 7/16 po de rainure de clavette, matériau en fer coulé
N° D’ARTICLE MI03715080
N° MFR5050 3 3/4
Prix567.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet de verrouillage conique - série 5050 , 3.7500 po de diamètre, 7/8 x 7/16 po de rainure de clavette, matériau en fer coulé
N° D’ARTICLE MI03715080
N° MFR5050 3 3/4
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
Prix567.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    7 po
  • Longueur du baril
    5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.72 po
  • Alésage Diamètre  
    3.7500 po
  • Taille de la bague
    5050
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    10-1/2 po, 11-1/2 po, 9-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    7 po
  • Longueur de vis
    2-1/4 po
  • Taille du filetage
    7/8-9 po
  • Alésage fini stocké
    3.75 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.125
  • Poids
    21.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    FONTE
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Couple de serrage des vis
    3100 po
  • CUP_NON
    697950731216
  • Couple de la clé
    3100 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
5050 3 3/4 DOUILLE TB
  • Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
  • Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
  • Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté