Motion
W4814M65-E
W4814M65-E
N° D’ARTICLE MI03715115
N° MFRW4814M65-E
Prix920.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W4814M65-E
N° D’ARTICLE MI03715115
N° MFRW4814M65-E
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
Prix920.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    2.5591 po
  • Alésage Diamètre  
    0.875 à 3.5 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    8.937 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.625 po
  • Diamètre extérieur
    8.315 po
  • Diamètre du pas
    8.421 po
  • Poids
    21.42 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    E
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950908038
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    48
  • CUP_NON
    697950908038

Aperçu

Description du fabricant
W4814M65-E SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté