Motion
W5214M90-F
W5214M90-F
N° D’ARTICLE MI03715159
N° MFRW5214M90-F
Prix1,155.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W5214M90-F
N° D’ARTICLE MI03715159
N° MFRW5214M90-F
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
Prix1,155.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    3.5433 po
  • Alésage Diamètre  
    1 à 4 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    9.688 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5 po
  • Diamètre extérieur
    9.017 po
  • Diamètre du pas
    9.123 po
  • Poids
    34.72 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    F
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950914114
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    52
  • CUP_NON
    697950914114

Aperçu

Description du fabricant
W5214M90-F SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté