Motion
7910CG/GNP4

NTN
7910CG/GNP4

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 50 mm diamètre d’alésage, 72 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI03716386
N° MFR7910CG/GNP4
Prix845.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7910CG/GNP4

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 50 mm diamètre d’alésage, 72 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI03716386
N° MFR7910CG/GNP4
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
Prix845.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7910CG/GNP4 PREC BRG
  • Type de ligne de fente de remplissage
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1870 kg
  • Capacité de charge statique radiale
    1620 kg
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    79
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359456189

Aperçu

Description du fabricant
7910CG/GNP4 PREC BRG