Motion
GS48 98A ROUGE UR

LOVEJOY INC
GS48 98A RED URE

Araignée et élément de couplage de mâchoire 68514467261 - polyuréthane, Araignée - centre fermé, mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI03716585
N° MFRGS48 98A RED URE
Prix128.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
GS48 98A RED URE

Araignée et élément de couplage de mâchoire 68514467261 - polyuréthane, Araignée - centre fermé, mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI03716585
N° MFRGS48 98A RED URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix128.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    GS48
  • Épaisseur de l’élément
    0,830 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.9 °
  • Diamètre extérieur
    4.130 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    GS48
  • Duromètre d’élément
    98 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514467261
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144672612
  • Rpm max.
    7200 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    GS
  • Capacité de couple
    9292 po
  • CUP_NON
    685144672612

Aperçu

Description du fabricant
GS48-SPIDER-98A ROUGE-UR