Motion
SCHB-32R HT

SEALMASTER
SCHB-32R HT

Palier de suspension - 2.4375 po DI, 4.3750 po DE, 2.0313 po de largeur, fonte ductile, standard, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03717497
N° MFRSCHB-32R HT
Prix3,622.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SCHB-32R HT

Palier de suspension - 2.4375 po DI, 4.3750 po DE, 2.0313 po de largeur, fonte ductile, standard, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03717497
N° MFRSCHB-32R HT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,622.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Diamètre extérieur
    4.3750 po
  • Hauteur totale
    5.4380 po
  • Global Largeur  
    2.0310 po
  • Longueur du filetage
    0.8000 po
  • Taille du filetage
    1 - 11 1/2 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SCHB-32R HT
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461368985
  • Mauvais alignement
    2.0°+/- Désalignement - statique seulement
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Roulement de rechange
    1-2
  • Type de joint
    Joint de contact haute température
  • Série
    CSCHB
  • CUP_NON
    662461368985

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE SUSPENSION SCHB-32R HT
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à facettes diamantées Vis d'arrêt à espacement de 120° po, joint labyrinthe en feutre à haute température et déflecteur pour les environnements secs et poussiéreux, dégagement interne accru et graisse à haute température, conception unique de dispositif de retenue sur terre offrant un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° po autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

You May Also Like

Les clients ont également acheté