Motion
78105
Disque à lamelles enduit de lamelles de lamelles de lamelles - 5/8-11 po Arbre fileté, Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 36 grains, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI03718821
N° MFR78105
Prix17.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles enduit de lamelles de lamelles de lamelles - 5/8-11 po Arbre fileté, Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 36 grains, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI03718821
N° MFR78105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Trimmable
    Non réglable

Aperçu

Description du fabricant
78105 4/12 X 5/8-11 36GRIT 10/BOÎTE