Motion
627-ZTN9/LT

SKF
627-ZTN9/LT

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03719206
N° MFR627-ZTN9/LT
Prix25.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
627-ZTN9/LT

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03719206
N° MFR627-ZTN9/LT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    627ZTN9LT PALIER
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Roulement à billes à rainure radiale/profonde avec alésage de 7 mm, blindage unique, diamètre extérieur de 22 mm et largeur de 7 mm pour les petites applications radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    627-ZTN9/LT
  • Rpm max.
    36000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    776 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    308 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    627
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570944259

Aperçu

Description du fabricant
627ZTN9LT PALIER
  • Roulement à billes à rainure profonde