Motion
PSS2510N1D0649

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2510N1D0649

Vis à bille Bss Compact Fa Sery uniquement - 25 mm de diamètre nominal, 649 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03727289
N° MFRPSS2510N1D0649
Prix1,912.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2510N1D0649

Vis à bille Bss Compact Fa Sery uniquement - 25 mm de diamètre nominal, 649 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03727289
N° MFRPSS2510N1D0649
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
Votre prix1,912.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    10 mm
  • Longueur
    649 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    25 mm
  • Longueur totale
    649 mm
  • Diamètre minimal de la racine
    22.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766817
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Types de produits
    Vis à billes
  • CUP_NON
    029176766817

Aperçu

Description du fabricant
PSS2510N1D0649 VIS À BILLES