Motion
TSN 3036 S

SKF
TSN 3036 S

Joint d’étanchéité de roulement – Labyrinthe, alésage de 160 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 230 mm, largeur totale de 27 mm
N° D’ARTICLE MI03730741
N° MFRTSN 3036 S
Prix898.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 3036 S

Joint d’étanchéité de roulement – Labyrinthe, alésage de 160 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 230 mm, largeur totale de 27 mm
N° D’ARTICLE MI03730741
N° MFRTSN 3036 S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix898.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Poids
    8.35 lb
  • Largeur
    1.0630 po, 27 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique, rouleau toroïdal
  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • CUP_NON
    7316573481669

Aperçu

Description du fabricant
SEALS TSN 3036 S