Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1 po
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurRouge
- GradeMoyen
- Description longueLa 66261007936 est une meule à ébavurage non tissée à alvéoles Convolute fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 1 po et une qualité moyenne, idéale pour les opérations de finition et de mélange du métal.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6000 tr/min
- Quantité du colis3
- CUP_NON66261007936
- Type de roueConvolute