Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la plaque de liaison1.250 po
- Diamètre de la broche0.562 po
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
Aperçu
- Barres latérales renforcées pour une plus grande résistance et des surfaces plus usées.
- Couramment utilisé dans les applications forestières dans un environnement rugueux et abrasif.
- En tant qu’entraînement, la chaîne de type broyeur « H » est une chaîne éprouvée en matière de performance.