Motion
XLS51C3

NTN
XLS51C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 5.0000 po, DI 7.0000 po, largeur 1.0000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03735581
N° MFRXLS51C3
Prix586.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
XLS51C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 5.0000 po, DI 7.0000 po, largeur 1.0000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03735581
N° MFRXLS51C3
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
Prix586.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.0000 po
  • Rayon du filet
    0.0940 po, 2.388 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0000 po, 25.400 mm
  • Extérieur Diamètre  
    7.0000 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    3.56 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    XLS51C3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 5.0000 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 7.0000 po et une largeur globale de 1.0000 po pour une utilisation radiale de grande taille.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLS51C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359511154
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    XLS
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359511154

Aperçu

Description du fabricant
XLS51C3 BILLE BRG