Motion
MR1212

NTN
MR1212

MR1212 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 60mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 110mm, 22mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735766
N° MFRMR1212
Prix145.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR1212

MR1212 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 60mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 110mm, 22mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735766
N° MFRMR1212
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
Prix145.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3622 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    2.8500 po
  • Largeur totale
    0.8661 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359102659
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    MR

Aperçu

Description du fabricant
MR1212 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG