Motion
M1317DAH

NTN
M1317DAH

Anneau extérieur avec un trou pour nervure et goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03735987
N° MFRM1317DAH
Price$846.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1317DAH

Anneau extérieur avec un trou pour nervure et goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03735987
N° MFRM1317DAH
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
Price$846.61/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    6.1981 in
  • Rayon du filet
    2.540 mm
  • Outside Diameter  
    7.0894 in
  • Overall Width  
    41 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.4 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2560
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359488807
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
M1317DAH ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif