Motion
MU5206L

NTN
MU5206L

Roulement cylindrique à rouleaux - droit, DI 30 mm, DE 2.1288 po, largeur 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI03736048
N° MFRMU5206L
Prix174.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MU5206L

Roulement cylindrique à rouleaux - droit, DI 30 mm, DE 2.1288 po, largeur 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI03736048
N° MFRMU5206L
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
Votre prix174.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.1263 po
  • Global Largeur  
    23.8 mm
  • Poids
    0.456 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359487381
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359487381

Aperçu

Description du fabricant
MU5206L