Motion
MA5310

NTN
MA5310

MA5310 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03736130
N° MFRMA5310
Prix99.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA5310

MA5310 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03736130
N° MFRMA5310
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
Prix99.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9688 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Diamètre extérieur
    2.5625 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.041 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359101171
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable

Aperçu

Description du fabricant
MA5310 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG