Motion
MRB7315

NTN
MRB7315

MRB7315 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03736179
N° MFRMRB7315
Prix343.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MRB7315

MRB7315 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03736179
N° MFRMRB7315
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
Prix343.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9516 po
  • Rayon du filet
    3.180 mm
  • Diamètre extérieur
    3.7760 po
  • Largeur totale
    1.8125 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.319 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359102208
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable

Aperçu

Description du fabricant
MRB7315 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG