Motion
203RRAR10

NTN
203RRAR10

Roulement radial spécial agricole - droit, 0.6400 po de diamètre extérieur, 1.5700 po de diamètre extérieur, 0.7200 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03736216
N° MFR203RRAR10
Price$46.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
203RRAR10

Roulement radial spécial agricole - droit, 0.6400 po de diamètre extérieur, 1.5700 po de diamètre extérieur, 0.7200 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03736216
N° MFR203RRAR10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix46.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6400 po
  • Outside Diameter  
    1.5700 po
  • Overall Width  
    0.7200 po
  • Cote de précision
    Non évalué

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    203RRAR10 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement radial spécial agricole est un type de forage droit avec un diamètre d’alésage de 0.6400 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.5700 po et une largeur globale de 0.7200 po dans les roulements agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203RRAR10
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359516654

Aperçu

Description du fabricant
203RRAR10 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like