Motion
PCM 353940 E

SKF
PCM 353940 E

Matrice et moulage, palier lisse - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 39 mm, longueur de 40 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI03738476
N° MFRPCM 353940 E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCM 353940 E

Matrice et moulage, palier lisse - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 39 mm, longueur de 40 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI03738476
N° MFRPCM 353940 E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    39 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Type de douille
    Manche unie
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de mise à la terre
    Mise à la terre
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • CUP_NON
    7316571885957

Aperçu

Description du fabricant
PCM353940E DOUILLE