Motion
PCM 505540 M

SKF
PCM 505540 M

Matrice et moulage à roulement uni - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 55 mm, longueur de 40 mm, matériau POM
N° D’ARTICLE MI03738478
N° MFRPCM 505540 M
Prix31.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCM 505540 M

Matrice et moulage à roulement uni - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 55 mm, longueur de 40 mm, matériau POM
N° D’ARTICLE MI03738478
N° MFRPCM 505540 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Poids
    2.64 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    POM
  • Type de douille
    Manche unie
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de mise à la terre
    Mise à la terre
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • CUP_NON
    7316571414348

Aperçu

Description du fabricant
PCM505540M DOUILLE