Motion
FHM-100
SÉPARATEUR MAGNÉTIQUE
N° D’ARTICLE MI03740477
N° MFRFHM-100
Prix120.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SÉPARATEUR MAGNÉTIQUE
N° D’ARTICLE MI03740477
N° MFRFHM-100
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
Prix120.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    900 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les filtres d’aspiration de la série FH sont compacts et légers. Conçu avec un boîtier moulé en aluminium. L’élément peut être remplacé simplement en ouvrant le couvercle pour détacher l’élément sans toucher les tuyaux. Le filtre peut être équipé d’un indicateur de pression différentielle qui détecte quand l’élément devient sale, facilitant l’entretien et aidant à éviter les dommages à la pompe comme les cavitations. La protection d’aspiration de la série FHG a été conçue pour empêcher la poussière recueillie de tomber dans le réservoir. Puisque toute la poussière est éliminée pendant l’essai, il n’est pas nécessaire de remplacer l’huile de rinçage.
  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Huile de coupe, émulsion, huile de pétrole, ester phosphorique, eau-glycol
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Série
    FH
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
FHM-100 SÉPARATEUR
  • Aucun coût de fonctionnement - aucune pièce consommable
  • Prolonge la durée de vie du fluide hydraulique en adsorbant et en éliminant les contaminants magnétiques
  • Réduction des coûts d’entretien des systèmes hydrauliques
  • 3 tailles disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good