Motion
NU2268E.M1A

FAG (SCHAEFFLER)
NU2268E.M1A

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 340 mm de diamètre intérieur, 620 mm de diamètre extérieur, 165 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI03742645
N° MFRNU2268E.M1A
Prix61,401.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NU2268E.M1A

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 340 mm de diamètre intérieur, 620 mm de diamètre extérieur, 165 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI03742645
N° MFRNU2268E.M1A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61,401.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    165 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NU22
  • CUP_NON
    4012801629294

Aperçu

Description du fabricant
NU2268-E-M1A ROULEAU CYLINDRIQUE BRG