Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.8750 po
- Espacement des trous de boulon1.8750 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1.1875 po
- Longueur de l’alésage1-11/32 po
- Largeur du boîtier3/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-5/8 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.6700 po
- Longueur totale5.3800 po
- Longueur totale Diamètre3.2500 po
- Largeur totale3.2500 po
- Poids2.5 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG219ELPAK8299A
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementPlaqué nickel
- CouleurArgent
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FB3S219EK75 Roulements à billes - FB3S219EK75
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique4390 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de montage de brideSupport 3-Bolt
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierSupport de bride 3-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant662327725563
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.5600 tr/min
- Vitesse maximale5600 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique2530 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327725563
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride de support 3-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, boîtier plaqué nickel