Motion
NATR40LL

NTN
NATR40LL

Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage 40 mm, largeur de rouleau 30 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI03743294
N° MFRNATR40LL
Prix324.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATR40LL

Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage 40 mm, largeur de rouleau 30 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI03743294
N° MFRNATR40LL
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
Votre prix324.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Rouleau Diamètre  
    80 mm
  • Rouleau Largeur  
    30 mm
  • Poids
    1.929 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359008838
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    NATR
  • CUP_NON
    4547359008838

Aperçu

Description du fabricant
NATR40LL ROULEAU À AIGUILLES BRG