Motion
SUE208
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 40 mm, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03747168
N° MFRSUE208
Prix127.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 40 mm, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03747168
N° MFRSUE208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix127.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    50.2 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    27.8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2990 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1830 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    SUE200
  • CUP_NON
    0808250146581

Aperçu

Description du fabricant
SUE208 40MM ACCU-LOC BRG