Motion
14742
C Clamp - Regular Duty, 0 in Minimum Opening, 4 in Maximum Opening, Standard Throat Style, 2-5/16 in Throat Depth
N° D’ARTICLE MI03750217
N° MFR14742
Prix67.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C Clamp - Regular Duty, 0 in Minimum Opening, 4 in Maximum Opening, Standard Throat Style, 2-5/16 in Throat Depth
N° D’ARTICLE MI03750217
N° MFR14742

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de serrage maximale
    3700 lb
  • Diamètre de la vis
    5/8 po
  • Profondeur de la gorge
    2-5/16 po

Détails

  • Force de l’application
    Service régulier
  • Couleur
    Noir
  • Capacité d’ouverture maximale
    4 po
  • Capacité d’ouverture minimale
    0 po
  • Fini à vis/revêtement
    Oxyde noir
  • Style de profondeur de la gorge
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
14742 #804 PINCE EN C WILTON
  • Les pinces en C Classic de la série 800 ont une profondeur standard jusqu’à 25 % inférieure à celle de la série Classic 400
  • Forgé, service régulier avec profondeur de gorge standard
  • Une alternative de valeur pour le serrage, ne nécessitant pas autant de profondeur de gorge ou de pression de serrage qu’une pince de la série 400
  • Équipé de Perma-Pads® de Wilton et d’un fil acme monofil à coupe de précision
  • Broche roulée ACME et revêtement en oxyde noir
  • Service standard
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon