Motion
20331
Ampoule à réflecteur en relief électrique (BR), type de base : vis, taille de base : E26 (vis Edison moyenne), puissance : 65W
N° D’ARTICLE MI03751834
N° MFR20331
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ampoule à réflecteur en relief électrique (BR), type de base : vis, taille de base : E26 (vis Edison moyenne), puissance : 65W
N° D’ARTICLE MI03751834
N° MFR20331
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de base
    E26 (vis Edison moyenne)
  • Diamètre total
    3-3/4 po
  • Longueur totale
    5.37 po
  • Puissance
    65 W

Détails

  • Type de base
    Vis
  • Durée de vie de l’ampoule
    2000 h
  • Forme d’ampoule
    Réflecteur encrassé (BR)
  • Couleur
    Blanc
  • Température de la couleur
    2600 K
  • Code de lampe
    BR30
  • Sortie lumineuse
    700 lm
  • Technologie d’éclairage
    Incandescence
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
65R30/FL/MI LGT INDR 65 WATTS 120 V