Spécifications
Dimensions
- Hauteur10 po
- Taille pour homme11 à 12-1/2
- TailleXl en oz
Détails
- Type de fermetureOnglet Bouton
- CouleurNoir
- Type de chaussuresLanguette à bouton-pression
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCaoutchouc
- Matériau de la semelle extérieureCaoutchouc
- Applications des fonctions de protectionProtection contre les produits chimiques, temps froid, imperméable
- Caractéristiques de résistance au glissementPerforateurs et crampons
- Type d’orteilSimple
- CUP_NON081138860056
- Matériau supérieurCaoutchouc