Motion
20140V018HE
Lame de scie à métaux - TPI : 18, bimétallique, dentée, 10 po de long
N° D’ARTICLE MI03758624
N° MFR20140V018HE
Prix2.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie à métaux - TPI : 18, bimétallique, dentée, 10 po de long
N° D’ARTICLE MI03758624
N° MFR20140V018HE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 po
  • Épaisseur
    0.025 po
  • Poids
    0.35 lb
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Tpi
    18

Aperçu

Description du fabricant
20140V018HE LAME DE SCIE À MÉTAUX 10" 18TPI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon