Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur22 mm
- Largeur totale16 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT172216 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.04 lb, conçu pour fournir une course intérieure durable pour les roulements à aiguilles dans les équipements industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT172216
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation