Spécifications
Dimensions
- Effort de gestion145.00 lb
- Taille du port d’huile3/8 NPTF
- Hauteur totale6.250 po
- Longueur totale23.000 po
- Largeur totale4.750 po
- Poids15.80 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa construction entièrement métallique ne brûlera pas dans les environnements de soudage. La poignée en métal formé offre moins de flexibilité et réduit la fatigue de l’opérateur. Le port de remplissage pratique sur les pompes P23 et P55 permet de remplir les pompes en position horizontale ou verticale. Le joint du bouchon de remplissage agit comme une soupape de sécurité empêchant la surpression du réservoir. La soupape de décharge à l’intérieur du clapet antiretour empêche les charges de dériver vers le bas. Le grand bouton de soupape offre un contrôle supplémentaire pour le dosage lent des charges vers le bas.
- Angle de la poignée38°
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale10000 psi
- Capacité d’huile55.000 po3
- Type de pompeVitesse unique
- CUP_NON662536002592
- Capacité d’huile utilisable45.000 po3
- Utiliser avec le type de vérinCylindre à action unique
- Type de vanne2-Way
- Volume par course à haute pression0.160 po3
Aperçu
- Convient mieux aux applications où il y a peu ou pas de déplacement gratuit
- Construction robuste entièrement métallique pour une résistance et une durabilité qui ne brûleront pas dans les environnements de soudage
- La poignée en métal moulé robuste offre moins de flexibilité et moins de fatigue à l’opérateur que les poignées rondes ou en composite
- Le port de remplissage pratique permet de remplir les pompes en position horizontale ou verticale
- Le joint du bouchon de remplissage agit comme une soupape de sécurité pour éviter la surpression du réservoir
- La soupape de décharge à l’intérieur du clapet antiretour empêche les charges de dériver vers le bas
- Le grand bouton de soupape offre un contrôle supplémentaire pour le dosage lent des charges vers le bas