Motion
BHA88ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5000 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03761207
N° MFRBHA88ZOH
Prix12.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5000 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03761207
N° MFRBHA88ZOH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    6040 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BHA88ZOH présente un diamètre d’alésage de 0.5000 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.7500 po, une largeur totale de 0.5000 po et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend approprié pour les applications de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHA88ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHA
  • Capacité de charge statique
    6650 N

Aperçu

Description du fabricant
BHA 88Z-OH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif

Vous pourriez également aimer