Motion
B350120ABAAA07B

PRINCE HYDRAULICS
B350120ABAAA07B

Cylindre de bielle hydraulique Prince B350120ABAAA07B , longueur de course : 12 po, taille de port : 3/4-16 po, type de montage : double épaulement
N° D’ARTICLE MI03761215
N° MFRB350120ABAAA07B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRINCE HYDRAULICS
B350120ABAAA07B

Cylindre de bielle hydraulique Prince B350120ABAAA07B , longueur de course : 12 po, taille de port : 3/4-16 po, type de montage : double épaulement
N° D’ARTICLE MI03761215
N° MFRB350120ABAAA07B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3.5000 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longueur rétractée
    22.2500 po
  • Accident vasculaire cérébral
    12 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    +3000 psi
  • Type de montage
    Double épaule

Aperçu

Description du fabricant
B350120ABAAA07B 3-1/2 X 12 CYLINDE