Motion
HBPC3613
Le ventilateur gris industriel HBPC
N° D’ARTICLE MI03761607
N° MFRHBPC3613
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le ventilateur gris industriel HBPC
N° D’ARTICLE MI03761607
N° MFRHBPC3613
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    27 po.
  • Hauteur totale
    50 po.
  • Largeur totale
    50 po.
  • Poids
    192 lb

Détails

  • Intensité
    6
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1/2 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HBPC3613
  • Numéro CUP du fabricant
    15449126570
  • Débit d’air maximal
    10900 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • Vitesse
    825 tr/min
  • CUP_NON
    15449126570
  • Tension
    115

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR DE CHAUFFAGE DE HBPC3613 36 PO