Motion
HRGZ 4 KP 30-30 PP

HYDAC CORP
HRGZ 4 KP 30-30 PP

Moitiés de collier de serrage à deux tubes - polypropylène, diamètre lisse, supports (2) tubes de 30 mm
N° D’ARTICLE MI03761760
N° MFRHRGZ 4 KP 30-30 PP
Prix3.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRGZ 4 KP 30-30 PP

Moitiés de collier de serrage à deux tubes - polypropylène, diamètre lisse, supports (2) tubes de 30 mm
N° D’ARTICLE MI03761760
N° MFRHRGZ 4 KP 30-30 PP
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
Prix3.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la pince
    4
  • Tailles d’alésage de pince
    1.18 po à 1.18 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 30 mm – Tube de 30 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Type de pince
    Moitiés de la pince à tube double
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00263262

Aperçu

Description du fabricant
HRGZ 4 KP 30-30 PP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté