Motion
HRL 3 KP 20 PP

HYDAC CORP
HRL 3 KP 20 PP

Moitiés de pince de montage - Qualité standard - Polypropylène, alésage nervuré, supporte un tube de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03761794
N° MFRHRL 3 KP 20 PP
Prix1.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRL 3 KP 20 PP

Moitiés de pince de montage - Qualité standard - Polypropylène, alésage nervuré, supporte un tube de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03761794
N° MFRHRL 3 KP 20 PP
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
Prix1.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la pince
    3
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.79 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 20 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Moitiés du collier de serrage pour tube de service standard
  • Type de pince
    Moitiés de la pince de montage - Qualité standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00265404
  • Matériel
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
HRL 3 KP 20 PP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté