Motion
HRL 0 B 12 PP UNC 02059027

HYDAC CORP
HRL 0 B 12 PP UNC 02059027

Pince à tube pour service standard - montage sur plaque de soudure, 0.47 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03763304
N° MFRHRL 0 B 12 PP UNC 02059027
Prix3.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRL 0 B 12 PP UNC 02059027

Pince à tube pour service standard - montage sur plaque de soudure, 0.47 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03763304
N° MFRHRL 0 B 12 PP UNC 02059027
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
Prix3.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    1/4 – 20 x 1-1/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.47 po
  • Hauteur de la pince
    1.26 po
  • Taille de la pince
    0
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 12 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, boulon à tête hexagonale et rondelle
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube pour service standard
  • Type de pince
    Pince de tube - Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059027
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRL 0 EP 12 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté