Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du boulon1/4 – 20 x 1-1/4 po / 254 x 254 mm
- Taille de l’alésage de la pince0.37 po
- Hauteur de la pince1.26 po
- Taille de la pince1
- Taille du tuyau ou du tuyau3/8 po dans le tube
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Contenu de l’assemblage de la pince2 moitiés de pince, 2 boulons empilables et plaque de sécurité
- Matériau du matériel de fixationAcier
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pincePince à tube pour service standard
- Type de pincePince de tube - Standard
- Numéro de catalogue du fabricant02059051
- Type de montageModule d’empilage
- Type de filUNC
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure