Spécifications
Dimensions
- Taille de l’élément12.02.36
- Diamètre intérieur67.3 mm | 2.65 po
- Longueur36.0000 po,914.40 mm
- Diamètre extérieur6 po | 152.4 mm
- Longueur totale36 po | 914.4 mm
- Largeur6.0000 po,152 mm
Détails
- Évaluation bêta≥200
- Application ElementPression
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtreFibre de verre
- Type de filtreHydraulique
- Pression de fonctionnement maximale20 bars, 290 psi
- Température maximale212 °F
- Cote de microns20 microns
- Température minimale-22 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieBN
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure