Motion
DF330TFXXBM1.X/12B6

HYDAC CORP
DF330TFXXBM1.X/12B6

Boîtier de filtre hydraulique haute pression 02063033 - Haute pression en ligne, série DF, taille 330 , 6090 psi max., 87 gal/min max., connexion filetée, SAE 24 (1-7/8–12 UN), indicateur escamotable - (réinitialisation manuelle)
N° D’ARTICLE MI03764105
N° MFRDF330TFXXBM1.X/12B6
Prix1,542.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
DF330TFXXBM1.X/12B6

Boîtier de filtre hydraulique haute pression 02063033 - Haute pression en ligne, série DF, taille 330 , 6090 psi max., 87 gal/min max., connexion filetée, SAE 24 (1-7/8–12 UN), indicateur escamotable - (réinitialisation manuelle)
N° D’ARTICLE MI03764105
N° MFRDF330TFXXBM1.X/12B6
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
Prix1,542.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    330
  • Longueur totale
    315 mm
  • Taille du port
    SAE 24 (1-7/8–12 UN)
  • Poids
    54.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Filtre haute pression standard HYDAC. Large choix de modèles et d’éléments, et fonctions en option.
  • Pression d’éclatement
    15080 psi
  • Connexion
    Fileté
  • Matériau de l’élément
    Sans élément
  • Pression de fatigue
    6090 psi
  • Type de filtre
    Haute pression en ligne
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Fonte ductile
  • Type d’indicateur
    Indicateur contextuel - (réinitialisation manuelle)
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    87 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    6090 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    DF
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
DF330TFXXBM1.0/12B6
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et empêche les défaillances de fatigue.
  • Choix entre NPT, BSPP, bossage de joint torique à filetage droit SAE et port de bride à 4 boulons SAE (tailles 60 - 1320) pour faciliter l'installation avec une flexibilité maximale.
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix de joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone et caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile et d’eau et les fluides à base d’eau élevée.
  • La cuvette vissée ou le couvercle (sur les cuvettes de 2 pièces) monté sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est entretenu.
  • Les indicateurs de pression différentielle HYDAC n’ont pas de joint dynamique externe. Cela se traduit par une fiabilité élevée du système en raison de l’actionnement magnétique, éliminant ainsi un point de fuite potentiel.
  • Une vanne de dérivation de type champignon située dans la tête du filtre assure une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une ouverture rapide pendant les démarrages à froid et les surtensions de débit. (Aucun contournement facultatif disponible)
  • Pour les finitions et revêtements spéciaux, consultez HYDAC pour connaître les quantités minimales, la disponibilité et les prix.
  • Les pressions nominales de fatigue sont égales à la pression de service maximale admissible.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté