Spécifications
Détails
- ActionDirectement
- Numéro de catalogue du fabricant02063131
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageCartouche
- Matériau du jointFluoroélastomère
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure