Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.9063 po
- Largeur de la base5-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre14.8750 à 16.6250 po
- Taille du boulon1-1/4
- Diamètre à l’alésage4 po
- Hauteur totale11.7031 po
- Longueur totale20.6875 po
- Largeur totale5.5000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale46100 lbf
- Capacité de charge statique radiale40200 lbf
- Roulement de rechangeUK322+HE2322
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKP300+HE2000
- CUP_NON0808250279197