Motion
UCPEU315-48

AMI BEARINGS INC
UCPEU315-48

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03766398
N° MFRUCPEU315-48
Prix2,164.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCPEU315-48

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03766398
N° MFRUCPEU315-48
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
Prix2,164.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Largeur de la base
    4.000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.2500 à 12.7500 po
  • Taille du boulon
    7/8
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Hauteur totale
    8.2950 po
  • Longueur totale
    15.1250 po
  • Largeur totale
    4.0156 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lbf
  • Roulement de rechange
    UC315-48
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPEU300
  • CUP_NON
    0808250287680

Aperçu

Description du fabricant
UCPEU315-48 3 BLOC D’OREILLER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good